Références
Habasit :POLYCORD R-2
Rubix :0183-1413650



Détails articles : COURROIE POLYCORD DIAMETRE 2
Les courroies rondes Polycord sont fabriquées en TPU de haute qualité. Grande resistance à l'hydrolyse,à l'eau, aux huiles, à la graisse et à l'essence. Les Polycord sont extrêmement flexibles et peuvent être pliées dans tous les sens. Elles sont élastiques et peuvent de ce fait être installées sans dispositif tendeur.
Points forts
L'élasticité du produit agit comme une sécurité en absorbant partiellement les à-coups en cas de brèves surcharges. Garantie d'une transmission de puissance uniforme, grâce à leurs faibles tolérances de section. Courroies très maniables avec gain de temps en évitant les travaux de démontage et montage.
Applications
Construction mécanique, de machines et appareils, mécanique de précision. Industrie textile, Chimie, Industrie alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Profil | p-rb-k |
|---|---|
| Diamètre | 2 mm |
| Matière | tpu polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 086,00 € HT
/ 600 mètres
1 303,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours