Courroies extrudées Optibelt RR 2 GREEN-ROUGH 88 SHORE A
optibelt RR 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :RR 2 GREEN-ROUGH 88 SHORE A
Rubix :0314-1255849
Fabricant :1670896
EAN :4014486008470
Documents
Détails articles : COURROIE RDE PU VERTE 88SH D 2 RUGUEUSE
Les courroies rondes OPTIBELT sont constituées de matériaux de haute qualité, lesquels sont fabriqués au mètre dans différentes sections selon des processus de fabrication spéciaux. Pour l'exécution optibelt RR Plus, la courroie ronde est livrée avec un câblé en polyester. De plus, les courroies rondes optibelt RR peuvent aussi être utilisées pour des transmissions à deux ou plusieurs poulies. Optibelt fabrique différentes exécutions courroies en polyuréthane. Elles sont faciles à identifier grâce à leu couleur : jaune, orange, vert, blanc, bleu et noir. Selon l'utilisation, vous pouvez choisir la qualité adéquate.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 2 |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Diamètre | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,40 € HT
/ 30 mètres
114,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours


