Habasit
Filtres
Catégories
transmission (12)
fixation et montage (2)
1Marque
habasit
(14)
8 produit(s) avec 14 référence(s) :
Colles et adhésifs non liquides Habasit FIXOL-E, Poids: 40 g
- habasit :FIXOL-E
- rubix :0183-7037480
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:40 g
31,87 € HT
/ unité
Tapis de transport Habasit TC13/NM
- habasit :TC13/NM
- rubix :0183-7159525
- fabricant :H700001192
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Largeur:2150 mm
- Matière:tissu polyester (pet)/ coton (co)
2,43 € HT
/ 0,01
Courroies extrudées Habasit POLYCORD R-5
- habasit :POLYCORD R-5
- rubix :0183-7053608
- fabricant :H010100191
- Livraison habituellement sous (16) jours
- Profil:polycord
- Diamètre:5 mm
1 782,50 € HT
/ 250 mètres
Courroies extrudées Habasit Polycord R-15
- habasit :Polycord R-15
- rubix :0183-7053614
- fabricant :H010100172
- Livraison habituellement sous (16) jours
- Profil:p-rb-k
- Diamètre:15 mm
2 038,50 € HT
/ 50 mètres
Courroies extrudées Habasit Polycord R-12
- habasit :Polycord R-12
- rubix :0183-7053613
- fabricant :H010100460
- Livraison habituellement sous (16) jours
- Profil:polycord
- Diamètre:12 mm
2 842,00 € HT
/ 100 mètres
Courroies extrudées Habasit POLYCORD R-2
- habasit :POLYCORD R-2
- rubix :0183-1413650
- Livraison habituellement sous (16) jours
- Profil:p-rb-k
- Diamètre:2 mm
1 086,00 € HT
/ 600 mètres
Courroies extrudées Habasit POLYCORD R-9
- habasit :POLYCORD R-9
- rubix :0183-1413647
- Livraison habituellement sous (16) jours
- Profil:p-rb-k
- Diamètre:9 mm
4 266,00 € HT
/ 200 mètres
Colles et adhésifs non liquides Habasit POLYCOLAB, Poids: 40 g
- habasit :POLYCOLAB
- rubix :0183-8070093
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:40 g
51,85 € HT
/ unité