Manodétendeur Festo MS6-LRB-1/2-D5-A4-AS
MS6-LR Régulateur de pression
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LRB-1/2-D5-A4-AS
Rubix :0326-2592299
Fabricant :530320
EAN :4052568085766
Détails articles : MANODETENDEUR MS6LRB12D5A4AS
Manodétendeur MS6-LRB-1/2-D5-A4-AS Pour montage en batterie, pression de sortie max. 4 bar, avec connecteur G1/8 pour manomètre selon EN 837, port P2 de l'autre côté. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=indifférent, Conception=(* Détendeur à membrane à commande directe, * à alimentation traversante)
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,1 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,45 € HT
/ unité
80,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours