Références
Festo :HGPM-12-EZ-G6
Rubix :0326-2575397
Fabricant :197568
EAN :4052568160654

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPM-12-EZ-G6
Pince à serrage parallèle HGPM-12-EZ-G6 Micro, compensation de course. Taille=12, Course par mors de pince=3 mm, Précision d'échange max.=0,2 mm, Répétitivité pince=<= 0,05 mm, Nombre de mors de pince=2
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | pince parallèle |
|---|---|
| Course du cylindre | 3 mm |
| Force | 30 N |
| Diamètre vérin | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,95 € HT
/ unité
662,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours