Vérin de serrage Festo HGPM-08-EO-G6

Grippeur parallèle

Voir les informations techniques

Références

Festo :HGPM-08-EO-G6
Rubix :0326-2577386
Fabricant :197559
EAN :4052568160562
PINCE SER.PARAL HGPM-08-EO-G6

Résumé technique

Typepince parallèle
Course du cylindre2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE SER.PARAL HGPM-08-EO-G6


Pince à serrage parallèle HGPM-08-EO-G6 Micro, compensation de course. Taille=8, Course par mors de pince=2 mm, Précision d'échange max.=0,2 mm, Répétitivité pince=<= 0,05 mm, Nombre de mors de pince=2
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typepince parallèle
Course du cylindre2 mm
Force10 N
Diamètre vérin8 mm
483,20 € HT
/ unité
579,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours