Goupille élastique Spartex GOELAS3X24A1ISO, Diamètre: 3 mm | Longueur: 24 mm | Norme: DIN 1481 / ISO 8752
Goupilles élastiques, fendues, massives
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELAS3X24A1ISO
Rubix :U600-8306237
Fabricant :875223 24
EAN :4043377138187


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.3X24 FDUE ISO 8752 INOX A1 875223
Goupilles élastiques, fendues, massives A1 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 1481 / iso 8752 |
| Type | goupilles élastiques fendues |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,10 € HT
/ 1 000 unités
130,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
3 mm
Longueur
24 mm