Goupille élastique Spartex GOELAS2,5X26A1ISO, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 26 mm | Norme: DIN 1481 / ISO 8752
Goupilles élastiques, fendues, massives
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELAS2,5X26A1ISO
Rubix :U600-8293017
Fabricant :8752225 26
EAN :4043377138040


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.2,5X26 FDUE ISO 8752 INOX A1 8752225
Goupilles élastiques, fendues, massives A1 2,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | goupilles élastiques fendues |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,40 € HT
/ 1 000 unités
137,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
2,5 mm
Longueur
26 mm