Goupille élastique Spartex GOELAS4,5X30A1ISO, Diamètre: 4.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 1481 / ISO 8752
Goupilles élastiques, fendues, massives
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELAS4,5X30A1ISO
Rubix :U600-8292894
Fabricant :8752245 30
EAN :4043377138774


Résumé technique
| Diamètre | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.4,5X30 FDUE ISO 8752 INOX A1 8752245
Goupilles élastiques, fendues, massives A1 4,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | goupilles élastiques fendues |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,75 € HT
/ 500 unités
153,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
4,5 mm
Longueur
30 mm