Goupille élastique Spartex GOELAS10X95A1ISO, Diamètre: 10 mm | Longueur: 95 mm | Norme: DIN 1481 / ISO 8752
Goupilles élastiques, fendues, massives
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELAS10X95A1ISO
Rubix :U600-8293046
Fabricant :8752210 95
EAN :4043377137708


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 95 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.10X95 FDUE ISO 8752 INOX A1 8752210
Goupilles élastiques, fendues, massives A1 10X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 95 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 1481 / iso 8752 |
| Type | goupilles élastiques fendues |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,27 € HT
/ 100 unités
309,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
10 mm
Longueur
95 mm