Goupille élastique Spartex GOELASSPI6X26A1ISO, Diamètre: 6 mm | Longueur: 26 mm | Norme: DIN 7343 / ISO 8750
Goupilles élastiques en spirale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELASSPI6X26A1ISO
Rubix :U600-8292562
Fabricant :875026 26
EAN :4043377151858


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.6X26 SPIR ISO 8750 INOX A1 875026
Goupilles élastiques en spirale A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7343 / ISO 8750 |
| Type | goupilles élastiques en spirale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,90 € HT
/ 500 unités
555,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
26 mm