Goupille élastique Spartex GOELASSPI4X18A1ISO, Diamètre: 4 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 7343 / ISO 8750
Goupilles élastiques en spirale
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOELASSPI4X18A1ISO
Rubix :U600-8292627
Fabricant :875024 18
EAN :4043377151490


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE ELAST. D.4X18 SPIR ISO 8750 INOX A1 875024
Goupilles élastiques en spirale A1 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 7343 / iso 8750 |
| Type | goupilles élastiques en spirale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,85 € HT
/ 500 unités
209,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
18 mm