Goupille cylindrique Spartex GOCYL5X60A.A1, Diamètre: 5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL5X60A.A1
Rubix :U600-8293459
Fabricant :000725 60
EAN :4043377004390


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.5X60 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,31 € HT
/ 100 unités
89,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
5 mm
Longueur
60 mm