Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN1,5X5A1, Diamètre: 1.5 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN1,5X5A1
Rubix :U600-8274172
Fabricant :1473215 5
EAN :4043377372635


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.1,5X5 DIN 1473 INOX A1 1473215 5
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 1,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,80 € HT
/ 500 unités
200,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
5 mm