Goupille cylindrique Spartex GOCOFB5X36A1.4305, Diamètre: 5 mm | Longueur: 36 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB5X36A1.4305
Rubix :U600-8294365
Fabricant :000125 36
EAN :4043377000910


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.5X36 DIN 1 INOX A1 000125 36
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,20 € HT
/ 100 unités
291,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
36 mm