Goupille cylindrique Spartex GOCYL4X12A.A4, Diamètre: 4 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL4X12A.A4
Rubix :U600-8293575
Fabricant :000744 12
EAN :4043377006318


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.4X12 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,58 € HT
/ 200 unités
60,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
4 mm
Longueur
12 mm