Goupille cylindrique Spartex GOCYL1X16A.A4, Diamètre: 1 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL1X16A.A4
Rubix :U600-8293834
Fabricant :000741 16
EAN :4043377004949


Résumé technique
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.1X16 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 1X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7 / iso 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,40 € HT
/ 500 unités
128,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
1 mm
Longueur
16 mm