Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI5X16A1ISO, Diamètre: 5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLFI5X16A1ISO
Rubix :U600-8293210
Fabricant :873325 16
EAN :4043377348180


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL. FILT. INT 5X16 ISO 8733 INOX A1 873325
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | goupilles cylindriques avec filetage intérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,97 € HT
/ 100 unités
489,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
16 mm