Goupille cylindrique Spartex GOCYL10X40A.A4, Diamètre: 10 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL10X40A.A4
Rubix :U600-8294086
Fabricant :0007410 40
EAN :4043377005106


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.10X40 DIN 7 FORME A INOX A4 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 10X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7 / iso 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,42 € HT
/ 50 unités
173,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
10 mm
Longueur
40 mm