Goupille cylindrique Spartex GOCYL2,5X12A.A1, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338

Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOCYL2,5X12A.A1
Rubix :U600-8293803
Fabricant :0007225 12
EAN :4043377003782
GOUPILLE CYLINDRIQUE D.2,5X12 DIN 7 FORME A INOX A1 000
brand logo

Résumé technique

Diamètre2,5 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.2,5X12 DIN 7 FORME A INOX A1 000


Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 2,5X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre2,5 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7 / ISO 2338
Typegoupilles cylindriques forme a
74,50 HT
/ 500 unités
89,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre

2,5 mm

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.