Goupille cylindrique Spartex GOCYL2,5X14A.A1, Diamètre: 2.5 mm | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL2,5X14A.A1
Rubix :U600-8293800
Fabricant :0007225 14
EAN :4043377003799


Résumé technique
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.2,5X14 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 2,5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,15 € HT
/ 500 unités
90,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
2,5 mm
Longueur
14 mm