Goupille cylindrique Spartex GOCOFB2X16A1.4305, Diamètre: 2 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB2X16A1.4305
Rubix :U600-8294577
Fabricant :000122 16
EAN :4043377000316


Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.2X16 DIN 1 INOX A1 000122 16
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,18 € HT
/ 200 unités
246,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
16 mm