Goupille cylindrique Spartex GOCYL3X24A.A1, Diamètre: 3 mm | Longueur: 24 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL3X24A.A1
Rubix :U600-8293624
Fabricant :000723 24
EAN :4043377003966


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.3X24 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,02 € HT
/ 200 unités
43,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
3 mm
Longueur
24 mm