Goupille cylindrique Spartex GOCOFB4X26A1.4305, Diamètre: 4 mm | Longueur: 26 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB4X26A1.4305
Rubix :U600-8294445
Fabricant :000124 26
EAN :4043377000736


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.4X26 DIN 1 INOX A1 000124 26
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,37 € HT
/ 100 unités
184,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
26 mm