Goupille cylindrique Spartex GOCYLFI12X24A1ISO, Diamètre: 12 mm | Longueur: 24 mm | Norme: DIN 7979 / ISO 8733
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLFI12X24A1ISO
Rubix :U600-8293258
Fabricant :8733212 24
EAN :4043377347930


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL. FILT. INT 12X24 ISO 8733 INOX A1 8733212
Goupilles cylindriques avec filetage intérieur A1 12X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | goupilles cylindriques avec filetage intérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,26 € HT
/ 25 unités
255,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
24 mm