Goupille cylindrique Spartex GOCOCAN3X18A1, Diamètre: 3 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 1471
Goupilles coniques cannelées
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOCAN3X18A1
Rubix :U600-8294884
Fabricant :147123 18
EAN :4043377135094


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE CAN.D.3X18 DIN 1471 INOX A1 147123 18
Goupilles coniques cannelées A1 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1471 |
| Type | goupilles coniques cannelées |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,05 € HT
/ 500 unités
217,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
18 mm