Goupille cylindrique Spartex GOCOFB4X18A1.4305, Diamètre: 4 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 1
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCOFB4X18A1.4305
Rubix :U600-8294467
Fabricant :000124 18
EAN :4043377000682


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CONIQUE TYPE B D.4X18 DIN 1 INOX A1 000124 18
Goupilles coniques forme B, champ de tolérance h10 A1 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1 |
| Type | goupilles coniques forme b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,22 € HT
/ 100 unités
147,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
18 mm