Goupille cylindrique Spartex GOCYL6X6A.A4, Diamètre: 6 mm | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL6X6A.A4
Rubix :U600-8293387
Fabricant :000746 6
EAN :4043377006776


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.6X6 DIN 7 FORME A INOX A4
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A4 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,05 € HT
/ 100 unités
52,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
6 mm
Longueur
6 mm