Goupille cylindrique Spartex GOCYLCAN8X20A1, Diamètre: 8 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 1473
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYLCAN8X20A1
Rubix :U600-8274072
Fabricant :147328 20
EAN :4043377136619


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CYL CAN CHANF D.8X20 DIN 1473 INOX A1 147328 20
Goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1473 |
| Type | goupilles cylindriques cannelées avec chanfrein |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,31 € HT
/ 50 unités
133,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
20 mm