Goupille cannelée Spartex GOCANEMB6X35A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 1474
Goupilles cannelées embrochables
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANEMB6X35A1
Rubix :U600-8295023
Fabricant :147426 35
EAN :4043377137081


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN EMBROCH D.6X35 DIN 1474 INOX A1 147426 35
Goupilles cannelées embrochables A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1474 |
| Type | goupilles cannelées embrochables |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,42 € HT
/ 100 unités
262,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
35 mm