Goupille cannelée Spartex GOCANEMB6X50A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 1474
Goupilles cannelées embrochables
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANEMB6X50A1
Rubix :U600-8295018
Fabricant :147426 50
EAN :4043377373526


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN EMBROCH D.6X50 DIN 1474 INOX A1 147426 50
Goupilles cannelées embrochables A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 1474 |
| Type | goupilles cannelées embrochables |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,89 € HT
/ 100 unités
385,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Diamètre
Longueur
50 mm