Goupille cannelée Spartex GOCAN8X25A1, Diamètre: 8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 1475
goupille cannelée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCAN8X25A1
Rubix :U600-8305141
Fabricant :147528 25
EAN :4043377374332


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CANNELEE D.8X25 DIN 1475 INOX A1 147528 25
goupille cannelée A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1475 |
| Type | goupille cannelée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,79 € HT
/ 50 unités
178,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
25 mm