Goupille cannelée Spartex GOCANEMB4X12A1, Diamètre: 4 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 1474
Goupilles cannelées embrochables
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANEMB4X12A1
Rubix :U600-8295084
Fabricant :147424 12
EAN :4043377136831


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN EMBROCH D.4X12 DIN 1474 INOX A1 147424 12
Goupilles cannelées embrochables A1 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1474 |
| Type | goupilles cannelées embrochables |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,04 € HT
/ 200 unités
122,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
12 mm