Goupille cannelée Spartex GOCANAJ8X12A1, Diamètre: 8 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 1472
Goupilles cannelées d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANAJ8X12A1
Rubix :U600-8295204
Fabricant :147228 12
EAN :4043377136015


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN. AJUST D.8X12 DIN 1472 INOX A1 147228 12
Goupilles cannelées d'ajustage A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1472 |
| Type | goupilles cannelées d'ajustage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,50 € HT
/ 50 unités
134,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
12 mm