Goupille cannelée Spartex GOCANEMB3X16A1, Diamètre: 3 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 1474
Goupilles cannelées embrochables
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCANEMB3X16A1
Rubix :U600-8295101
Fabricant :147423 16
EAN :4043377136770


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE CAN EMBROCH D.3X16 DIN 1474 INOX A1 147423 16
Goupilles cannelées embrochables A1 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 1474 |
| Type | goupilles cannelées embrochables |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,65 € HT
/ 500 unités
193,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
16 mm