Goupille cannelée Spartex GOCAN5X25A1, Diamètre: 5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 1475
goupille cannelée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCAN5X25A1
Rubix :U600-8305162
Fabricant :147525 25
EAN :4043377374134


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
Détails articles : GOUPILLE CANNELEE D.5X25 DIN 1475 INOX A1 147525 25
goupille cannelée A1 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Norme | din 1475 |
| Type | goupille cannelée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,46 € HT
/ 200 unités
307,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
25 mm