Goupille cannelée Spartex GOCAN6X30A1, Diamètre: 6 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 1475
goupille cannelée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCAN6X30A1
Rubix :U600-8305153
Fabricant :147526 30
EAN :4043377374226


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : GOUPILLE CANNELEE D.6X30 DIN 1475 INOX A1 147526 30
goupille cannelée A1 6X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 1475 |
| Type | goupille cannelée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,19 € HT
/ 100 unités
217,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre
Longueur
30 mm