Références
Norelem :03320-25X20
Rubix :0097-0036051
EAN :4059495039725
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=2,5 L1=20 03320-25X20
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,42 € HT
/ unité
0,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

