Références
Norelem :03320-08X24
Rubix :0097-0035971
EAN :4059495038926
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=8 L1=24 03320-08X24
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,01 € HT
/ unité
1,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

