Références
Norelem :03320-08X36
Rubix :0097-0035975
EAN :4059495038964
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE DIN EN28734 D=8 L1=36 03320-08X36
Matière : Acier à outils. Finition : traitée, dureté 550 - 650 HV 30 et rectifiée. DIN 6325.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,27 € HT
/ unité
1,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

