Goupille beta Spartex GOBETDO3,2X48A4, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 48 mm | Norme: DIN 11024
Goupille béta, double
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOBETDO3,2X48A4
Rubix :U600-8295474
Fabricant :11024432
EAN :4043377125828


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 48 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : GOUPILLE BETA DOUBLE D.3,2X48 DIN 11024 INOX A4 11024432
Goupille béta, double A4 3,2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 48 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 11024 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,99 € HT
/ 25 unités
104,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours