Goupille cylindrique Spartex GOCYL16X16A.A1, Diamètre: 16 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7 / ISO 2338
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOCYL16X16A.A1
Rubix :U600-8293910
Fabricant :0007216 16
EAN :4043377003331


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE D.16X16 DIN 7 FORME A INOX A1 000
Goupilles cylindriques forme A, tolérance m6 A1 16X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | goupilles cylindriques forme a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,70 € HT
/ 25 unités
64,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
16 mm
Longueur
16 mm