Goupille beta Spartex GOBETA4,5Z/50, Diamètre: 4.5 mm | Longueur: 105 mm
Goupille beta
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOBETA4,5Z/50
Rubix :V600-8220718
Fabricant :888048
EAN :3660757462178
Détails articles : GOUPILLE BETA 4,5 ZG BETAAZ45
goupille beta
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 105 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,38 € HT
/ 50 unités
58,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

