Raccord à visser droit Parker GZ30SCF

Parker Hannifin RACCORD PIVOTANT POUR TUBE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION ERMETO DIN

Voir les informations techniques

Références

Parker :GZ30SCF
Rubix :7826-2404830
Fabricant :GZ30SCF
UNION FEMELLE TOURNANTE DIN 30S ACIER ZINGUE PS420

Résumé technique

Matièreacier
Typesérie lourde
Diamètre de filetage (pouce)42 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION FEMELLE TOURNANTE DIN 30S ACIER ZINGUE PS420


La principale fonction des raccords hydrauliques haute pression pivotants Ermeto DIN est le raccordement de 2 tubes ou tuyaux. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces sans Cr(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec l'écrou fonctionnel EO-2
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Pivot à Pivot
Taille de la connexion 1 : 30 mm Tube O.D.
Taille de la connexion 1 : 30 mm (O.D.)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Taille : tube de 30 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Taille : 30 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : mâle, cône de 24° (avec joint torique) : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typesérie lourde
Diamètre de filetage (pouce)42 ''
Pression maxi de service420 bar
Diamètre de raccordement 223 mm
Température mini-40 °C
Température maxi300 °C
361,60 € HT
/ 4 unités
433,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours