Goujon fileté métrique Spartex 864197, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 180 mm
Goujon d'ancrage - Acier zingué
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :864197
Rubix :C600-8184827
EAN :3660338186516




Résumé technique
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 5,8 |
Documents
Détails articles : GOUJON D'ANCRAGE X12.0 X 180 MALE AZ BTE DE 50
Conforme à la norme ETA - n°12/0357
Option 7 béton non fissuré - CE
En acier zingué avec écrou et rondelle prémontés.
Filetage long pour un serrage optimal.
Fixation de charges lourdes dans le béton non fissuré.
Option 7 béton non fissuré - CE
En acier zingué avec écrou et rondelle prémontés.
Filetage long pour un serrage optimal.
Fixation de charges lourdes dans le béton non fissuré.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 180 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 5,8 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,03 € HT
/ 50 unités
126,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
180 mm