Goujon fileté métrique Spartex 864185, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 50 mm
Goujon d'ancrage - Acier zingué
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :864185
Rubix :C600-8184815
EAN :3660338186394




Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 5,8 |
Documents
Détails articles : GOUJON D'ANCRAGE X8.0 X 50 MALE AZ BTE DE 100
Conforme à la norme ETA - n°12/0357
Option 7 béton non fissuré - CE
En acier zingué avec écrou et rondelle prémontés.
Filetage long pour un serrage optimal.
Fixation de charges lourdes dans le béton non fissuré.
Option 7 béton non fissuré - CE
En acier zingué avec écrou et rondelle prémontés.
Filetage long pour un serrage optimal.
Fixation de charges lourdes dans le béton non fissuré.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 5,8 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,27 € HT
/ 100 unités
54,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
50 mm