Goujon fileté métrique Spartex 864192, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 120 mm

Goujon d'ancrage - Acier zingué

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :864192
Rubix :C600-8184822
EAN :3660338186462
GOUJON D'ANCRAGE X10.0 X 120 MALE AZ BTE DE 50

Résumé technique

Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier
Catégorie de qualité5,8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GOUJON D'ANCRAGE X10.0 X 120 MALE AZ BTE DE 50


Conforme à la norme ETA - n°12/0357
Option 7 béton non fissuré - CE

En acier zingué avec écrou et rondelle prémontés.
Filetage long pour un serrage optimal.
Fixation de charges lourdes dans le béton non fissuré.

Informations techniques


Attributs
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier
Catégorie de qualité5,8
Diamètre métriqueM10
Diamètre de filetage10 mm
50,35 HT
/ 50 unités
60,41 TTC
brand logo
  • Epuisé

Longueur

120 mm

Diamètre métrique