Goujon fileté métrique Spartex 864199, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 150 mm
Goujon d'ancrage - Acier zingué
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :864199
Rubix :C600-8184829
EAN :3660338186530




Résumé technique
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 5,8 |
Documents
Détails articles : GOUJON D'ANCRAGE X16 0 X 150 MALE AZ BTE DE 25
Conforme à la norme ETA - n°12/0357
Option 7 béton non fissuré - CE
En acier zingué avec écrou et rondelle prémontés.
Filetage long pour un serrage optimal.
Fixation de charges lourdes dans le béton non fissuré.
Option 7 béton non fissuré - CE
En acier zingué avec écrou et rondelle prémontés.
Filetage long pour un serrage optimal.
Fixation de charges lourdes dans le béton non fissuré.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Catégorie de qualité | 5,8 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,20 € HT
/ 25 unités
92,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
150 mm