(2 530)
Fixation et montage
(45 007)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 458)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 644)
Soudage
(1 732)
Transmission
(62 840)
Pneumatique et fluiditique
(30 531)
Déstockage
(2 006)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Matériel d'ancrage
Boulons à cheville
Boulon à cheville
GOUJON D'ANCRAGE X8.0 X 80 MALE AZ BTE DE 100
Boulon à cheville Spartex 864186
Goujon d'ancrage - Acier zingué
Références
spartex :
864186
rubix :
C600-8184816
ean :
3660338186400
Résumé technique
Longueur
80
mm
Norme
ETA - n°12/0357
Type
Goujon d'ancrage
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : GOUJON D'ANCRAGE X8.0 X 80 MALE AZ BTE DE 100
Conforme à la norme ETA - n°12/0357
Option 7 béton non fissuré - CE
En acier zingué avec écrou et rondelle prémontés.
Filetage long pour un serrage optimal.
Fixation de charges lourdes dans le béton non fissuré.
Informations techniques
Attributs
Longueur
80
mm
Norme
ETA - n°12/0357
Type
Goujon d'ancrage
Diamètre
8
mm
Matériau/finition
Acier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
51,84
€
HT
/ 100
unités
62,21
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (20)