Gerbeur élévateur Fimm 855000983, Charge de travail sécurisée: 80 kg | Hauteur: 1980 mm
Gerbeur Moovit à levée électrique avec fourches coulissantes, course de levée 1600 mm, 80 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :855000983
Rubix :2413-7348926
EAN :3666025700898
Documents
Détails articles : GERBEUR MOOVIT A LEVEE ELECTRIQUE AVEC FOURCHES
Équipé de fourches coulissantes acier : en tube carré de 30 x 30 mm, longueur 442 mm, écartement réglable de 180 à 430 mm. Performance : construction robuste adaptée à des utilisations intensives. Vitesse de levée 150 mm/s avec possibilité de programmation sur mesure. Autonomie de 10 h avec 10 cycles/h pour une charge de 150 kg. Batteries : AGM 2×12V 22Ah, temps de recharge : 4 h pour 80% - 8h pour 100 %. Ergonomie : poignées papillon permettant d’ajuster la position des mains à la taille de l’opérateur. Sécurité : roues arrières équipées d’une protection des pieds. Dispositif permettant d’éviter le renversement du gerbeur en cas d’obstacle sur la course de descente. Conforme à la directive machine 2006/42/ CE et à la norme ISO 3691-5. Répond aux recommandations de la CRAM R-367. Entretien et garantie : garantie 3 ans hors pièces d’usure. Composants disponibles sur stock. SAV et entretien dans notre usine de Normandie.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 80 kg |
|---|---|
| Hauteur | 1980 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 692,31 € HT
/ unité
6 830,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

